MORSE DRUM 515M-T Toarnă de turnare cu ridicare verticală, 1.52 m, rezistență la scântei, cu scară, ridicare/înclinare manuală | AF6ENT

MORSE DRUM 515M-T Turnator vertical cu tambur, 1.52m, rezistență la scântei, cu scară, ridicare / înclinare manuală

Element: AF6ENT Model: 515M-T
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitor vertical cu ridicare
AcțiuneRidicare, transport, distribuire și greutate
Capacitate800 lbs.
Înălțimea distribuirii60 "
Precizia greutății afișate-0.002
Drum dia.22 "până la 23.5"
Material tamburPlastic, oțel, fibră
Tip toarnă cu tamburIndicator de scară intrinsec sigur
Rotirea tamburului360 grade
Dimensiunea tamburuluiPână la 55 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
Înălţime78 "
Lungime50.5 "
RidicarePompa manuala
Stilul de ridicarePompa manuala
MaterialOtel carbon
alteCantar echipat pentru zone periculoase
Tip de rotatieÎnainte înapoi
Rezistent la scânteiDa
înclinaPuterea aerului
Stilul de înclinareManivelă
Raza de intoarcere61 "
TipO singură etapă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 355.95
Înălțimea navei (cm)208.28
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)109.22
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Controlați și deplasați tobe încărcate complet cu acest lift
    • Mutați tobe oriunde vă duce sarcina cu acest elevator portabil
    • Fabricat cu piese rezistente la scantei pentru a asigura conditii de lucru sigure
    • Se toarnă cu ușurință conținutul dintr-un tambur cu funcția de distribuire a acestui elevator
    • Mecanism de blocare pentru prevenirea deplasării accidentale a unității
    • Echipat cu o cântare încorporată pentru cântărirea tamburului în timpul funcționării

Variante de produs

ProdusModelMaterialÎnălțimea distribuiriiPrecizia greutății afișateRezistent la scânteiStilul de înclinareTipTip toarnă cu tamburÎnălţimePreț
MORSE DRUM 515M-T-114 Turnator cu tambur cu ridicare verticală, 1.52 m, rezistență la scântei, cu scară, ridicare/înclinare cu aer | AF6ENU 515M-T-114Otel carbon60 "-0.0002DaPuterea aerianăO singură etapăIndicator de scară intrinsec sigur78 "-
RFQ
MORSE DRUM 515M-T-124 Turnator cu ridicare verticală, 1.52 mw/scara, ridicare cu aer, înclinare manuală | AF6ENV 515M-T-124Otel carbon60 "-DaManivelăO singură etapăIndicator de scară intrinsec sigur78 "-
RFQ
MORSE DRUM 515-N Turnator cu ridicare verticală, 1.52 m, echipat cu cântar, ridicare/înclinare manuală, capac de 363 kg | AF6ENW 515-NOtel carbon60 "-0.02-ManivelăO singură etapăNu pentru zone periculoase78 "€27,327.31
MORSE DRUM 515-N-110 Turnator cu ridicare verticală, 1.52 m, cu scară, ridicare/înclinare cu putere, capac de 363 kg | AF6ENX 515-N-110Otel carbon68 "-0.02-Putere de curent alternativO singură etapăNu pentru zone periculoase78 "€31,288.95
MORSE DRUM 515-N-114 Turnator cu ridicare verticală, 1.52 m, cu scară, ridicare/înclinare cu aer, capac de 363 kg | AF6ENY 515-N-114Otel carbon60 "-0.02-Puterea aerianăO singură etapăNu pentru zone periculoase78 "€31,288.95
MORSE DRUM 515-N-115 Turnator cu ridicare verticală, 1.52 m, cu scară, ridicare/înclinare 12 V DC, capac 363 kg | AF6ENZ 515-N-115Otel carbon---Puterea baterieiO singură etapăNu pentru zone periculoase78 "€30,448.11
MORSE DRUM 515-N-120 Tambur de turnare cu ridicare verticală, 1.52 m, cu scară, ridicare electrică 1-ph, manivelă | AF6EPA 515-N-120Otel carbon---ManivelăO singură etapăNu pentru zone periculoase78 "€29,413.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 515M-T Turnator vertical cu tambur, 1.52m, rezistență la scântei, cu scară, ridicare / înclinare manuală