MORSE DRUM 622-125 Suport pentru tobe, 2.59 m, 12 V DC Power Lift, fără înclinare, cilindru de 208 litri, 363 kg | AF6EWW

MORSE DRUM 622-125 Racker pentru tambur, 2.59m, 12v DC Power Lift, fără înclinare, tambur de 208 litri, 363Kg

Articol: AF6EWW Model: 622-125
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€11,626.22 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRacker pentru tobe
Voltajul bateriei12V c.c.
Capacitate800 lbs.
Înălțimea distribuirii102 "
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburBordurat
Înălţime102 "
Lungime61.5 "
RidicarePuterea bateriei
Stilul de ridicarePuterea bateriei
alteInclude kit de tampoane pentru tambur din plastic
înclinaNici unul
Stilul de înclinareNici unul
TipÎn două etape
Diametrul roților5"
Roţi5 inch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 355.5
Înălțimea navei (cm)210.82
Lungimea navei (cm)187.96
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStilul de ridicarePreț
Suport pentru tobe MORSE DRUM 622, 2.59 m, ridicare cu pompă manuală, fără înclinare a tamburului, cilindru de 208 litri, capac de 363 kg | AF6EWT 622Pompa manuala€8,485.91
RFQ
MORSE DRUM 622-120 Suport pentru tobe, 2.59 m, ridicare electrică 1-ph, fără înclinare, cilindru de 208 litri, capac de 363 kg | AF6EWU 622-120Putere de curent alternativ€10,169.73
RFQ
MORSE DRUM 622-124 Suport pentru tobe, 2.59 m, Air Power Lift, Fără înclinare, Tambur de 208 litri, Capac 363 kg | AF6EWV 622-124Puterea aeriană€10,276.64
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 622-125 Racker pentru tambur, 2.59m, 12v DC Power Lift, fără înclinare, tambur de 208 litri, 363Kg
€11,626.22 /unitate