MORSE DRUM 622-120 Suport pentru tobe, 2.59 m, ridicare electrică 1-ph, fără înclinare, cilindru de 208 litri, capac de 363 kg | AF6EWU

MORSE DRUM 622-120 Racker de tambur, 2.59m, 1-ph Power Lift, fără înclinare, tambur de 208 litri, capac de 363 kg

Articol: AF6EWU Model: 622-120
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€12,305.37 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRacker pentru tobe
Capacitate800 lbs.
Înălțimea distribuirii102 "
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburBordurat
Frecvență60 Hz
Înălţime102 "
Hz60
Lungime61.5 "
Ridicarealimentare de curent alternativ
Stilul de ridicarePutere de curent alternativ
MotorTEFC
alteInclude kit de tampoane pentru tambur din plastic
Fază1
înclinaNici unul
Stilul de înclinareNici unul
TipÎn două etape
Voltaj115
Diametrul roților5"
Roţi5 inch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 360
Înălțimea navei (cm)210.82
Lungimea navei (cm)187.96
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStilul de ridicarePreț
Suport pentru tobe MORSE DRUM 622, 2.59 m, ridicare cu pompă manuală, fără înclinare a tamburului, cilindru de 208 litri, capac de 363 kg | AF6EWT 622Pompa manuala€10,267.95
MORSE DRUM 622-124 Suport pentru tobe, 2.59 m, Air Power Lift, Fără înclinare, Tambur de 208 litri, Capac 363 kg | AF6EWV 622-124Puterea aeriană€12,434.73
MORSE DRUM 622-125 Suport pentru tobe, 2.59 m, 12 V DC Power Lift, fără înclinare, cilindru de 208 litri, 363 kg | AF6EWW 622-125Puterea bateriei€11,626.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 622-120 Racker de tambur, 2.59m, 1-ph Power Lift, fără înclinare, tambur de 208 litri, capac de 363 kg
€12,305.37 /unitate