DAYTON Întrerupătoare mecanice de limită, locație superioară a actuatorului


Filtru
Locația actuatorului: Top , Amperi: 15 , Conexiune electrica: Terminalele cu șurub , Temp. Gamă: -14 grade până la 176 grade F , Diametru rolă: 0.75 " , Lățimea rolei: 0.31 " , Voltaj: 480AC / DC , latime: 3.39 " , Intrare cablare: Conductă 1/2 "-14 NPT
StilModelNEMA Rating-ulLungimea actuatoruluiStilul actuatoruluiForța de operareVoiajFormular de contactAdâncimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
12T908
1-Piston8.82 până la 12.35 oz.Pre-curs maxim 0.4 mm, peste cursa 5.5 mmSPDT1"2.97 "€54.08
B
12T906
1-Piston8.82 până la 12.35 oz.Pre-curs maxim 0.4 mm, peste cursa 5.5 mmSPDT1"2.52 "€50.49
C
12T909
11.56 "Brațul pârghiei rotative20.12 unciePre-curs maxim 4 mm, peste cursa 6 mmSPDT1"3.7 "€76.83
D
12T928
1-Brațul pârghiei rotative20.12 unciePre-curs maxim 0.4 mm, peste cursa 6 mmSPDT2.13 "3.7 "€80.80
E
12T910
3, 4, 13-Piston28.25 unciePre-curs maxim 2 mm, peste cursa 3 mmSPDT1"2.89 "€56.68
F
12T912
3, 4, 13-Piston17.64 unciePre-curs maxim 1 mm, peste cursa 3.5 mmSPDT1"3"€69.02
G
12T914
3, 4, 135.12 "Wobble Stick5.29 uncieMaximum înainte de călătorie 15 grade, peste călătorie N/A1NO/1NC, SPDT1"6.88 "€117.79
H
12T917
3, 4, 13-Piston17.64 unciePre-curs maxim 1 mm, peste cursa 3.5 mmSPDT1"3"€98.15
I
12T919
3, 4, 13-Piston17.64 unciePre-curs maxim 1 mm, peste cursa 3.5 mmSPDT2.13 "3"€72.83
G
12T924
3, 4, 135.12 "Wobble Stick5.29 uncieMaximum înainte de călătorie 15 grade, peste călătorie N/ASPDT1"6.88 "€82.31
J
12T929
3, 4, 135.12 "Wobble Stick5.29 uncieMaximum înainte de deplasare N/A, Minimum peste deplasare N/ASPDT2.13 "6.88 "€95.45
K
12T930
3, 4, 13-Brațul pârghiei rotative22.6 unciePre-curs maxim 5 mm, peste cursa 4 mmSPDT2.13 "4.68 "€92.00

Întrerupătoare mecanice de limită, locație superioară a actuatorului

Limitatoarele închise Dayton sunt proiectate pentru a detecta poziționarea, trecerea și prezența/absența obiectelor în operațiunile industriale. Aceste dispozitive electromecanice dispun de un actuator care detectează un obiect care vine în contact cu întrerupătorul de limită și închide sau deschide instantaneu conexiunea electrică. Acestea sunt integrate cu terminale cu șuruburi pentru a permite configurarea ușoară a cablajului și sunt capabile să reziste la temperaturi de funcționare cuprinse între -14 și 176 de grade F. Aceste unități vin cu carcase clasificate NEMA 1, 3, 4 și 13 pentru protecție împotriva pătrunderii contaminanților, uleiului sau lichid de răcire necoroziv și contact accidental cu echipamentul electric. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste dispozitive de detectare a contactului, disponibile în opțiunile de acționare tip piston, stick oscilant și braț rotativ.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?