Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 12T910 Întrerupător de limită închis Spdt actuator superior | AA4LMM

DAYTON 12T910 Întrerupător de limită închis Dispozitiv de acționare superior Spdt

În stoc
Articol: AA4LMM Model: 12T910

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€56.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită închis
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiPiston
amperi15
Formular de contactSPDT
Adâncime1"
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime2.89 "
IP Rating-ul65
MişcareVertical
NEMA Rating-ul3, 4, 13
Forța de operare28.25 uncie
Temp. De funcționare Gamă-14 grade până la 176 grade F
VoiajPre-curs maxim 2 mm, peste cursa 3 mm
Voltaj480AC / DC
Lăţime3.39 "
Intrare cablareConductă 1/2 "-14 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8536509055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNEMA Rating-ulLungimea actuatoruluiStilul actuatoruluiForța de operareVoiajFormular de contactAdâncimeÎnălţimePreț
DAYTON 12T906 Întrerupător de limită închis Spdt actuator superior | AA4LMH 12T9061-Piston8.82 până la 12.35 oz.Pre-curs maxim 0.4 mm, peste cursa 5.5 mmSPDT1"2.52 "€50.48
DAYTON 12T908 Întrerupător de limită închis Spdt actuator superior | AA4LMK 12T9081-Piston8.82 până la 12.35 oz.Pre-curs maxim 0.4 mm, peste cursa 5.5 mmSPDT1"2.97 "€54.07
DAYTON 12T909 Întrerupător de limită închis Spdt actuator superior | AA4LML 12T90911.56 "Brațul pârghiei rotative20.12 unciePre-curs maxim 4 mm, peste cursa 6 mmSPDT1"3.7 "€76.84
DAYTON 12T912 Întrerupător de limită închis Spdt actuator superior | AA4LMP 12T9123, 4, 13-Piston17.64 unciePre-curs maxim 1 mm, peste cursa 3.5 mmSPDT1"3"€69.02
DAYTON 12T914 Întrerupător de limită închis Spdt actuator superior | AA4LMR 12T9143, 4, 135.12 "Wobble Stick5.29 uncieMaximum înainte de călătorie 15 grade, peste călătorie N/A1NO/1NC, SPDT1"6.88 "€117.79
DAYTON 12T917 Întrerupător de limită închis Spdt actuator superior | AA4LMV 12T9173, 4, 13-Piston17.64 unciePre-curs maxim 1 mm, peste cursa 3.5 mmSPDT1"3"€98.14
DAYTON 12T919 Întrerupător de limită închis Spdt actuator superior | AA4LMX 12T9193, 4, 13-Piston17.64 unciePre-curs maxim 1 mm, peste cursa 3.5 mmSPDT2.13 "3"€72.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 12T910 Întrerupător de limită închis Dispozitiv de acționare superior Spdt
€56.68 /unitate