MORSE DRUM 83S-XR-125 Manipulator de găleți, cu ridicare cu baterie, înălțime maximă de turnare de 60 inchi

Articol: CX8WUM Model: 83S-XR-125
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€7,195.65 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManipulator de găleți de 5 galoane

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 119.7
Înălțimea navei (cm)208.28
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDrum dia.Dimensiunea tamburuluiTip tamburPreț
Manipulator de găleți MORSE DRUM 83, 19 litri, turnare 1.52 m, ridicare și înclinare manuală, capacitate 68 kg | AF6EEB 83150 lbs.11 "până la 12"5 gal.-€2,886.55
RFQ
MORSE DUM 85-5 Cârlig de dedesubt, găleată-Karrier de 19 litri, capacitate 91 kg | AF6EED 85-5200 lbs.11 "până la 12"5 gal.-€804.26
MORSE DRUM 185S-5 Manipulator de găleți pentru găleată de 19 litri, capacitate 91 kg | AF6EEE 185S-5200 lbs.11 "până la 12"5 gal.-€2,150.61
MORSE DRUM 92-5 Drum Lifter, Top Chine, 27.9 cm - 38.1 cm Diametru, 454 kg Capacitate | AF6EEF 92-51000 lbs.11 "până la 15"5 până la 15 gal.Bordurat€456.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 83S-XR-125 Manipulator de găleți, cu ridicare cu baterie, înălțime maximă de turnare de 60 inchi
€7,195.65 /unitate