MORSE DRUM 185S-5 Manipulator de găleți pentru găleată de 19 litri, capacitate 91 kg | AF6EEE

MORSE DRUM 185S-5 Manipulator de găleți pentru găleată de 19 litri, capacitate de 91 kg

În stoc
Articol: AF6EEE Model: 185S-5

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,150.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManipulator de găleți de 5 galoane
AcțiuneRidicați, înclinați și turnați
Tipul de frânăÎnclinare-Frână
Capacitate200 lbs.
Drum dia.11 "până la 12"
Material tamburOțel, plastic
Dimensiunea tamburului5 gal.
Tip tamburMetal/ Plastic
Unghiul de rotație360 grade
Direcția SwingStânga sau dreapta
înclinaTrageți lanțul
Stilul de înclinareTrageți lanțul
TipCutie unică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.35
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDrum dia.Dimensiunea tamburuluiTip tamburPreț
Manipulator de găleți MORSE DRUM 83, 19 litri, turnare 1.52 m, ridicare și înclinare manuală, capacitate 68 kg | AF6EEB 83150 lbs.11 "până la 12"5 gal.-€2,886.55
RFQ
MORSE DUM 85-5 Cârlig de dedesubt, găleată-Karrier de 19 litri, capacitate 91 kg | AF6EED 85-5200 lbs.11 "până la 12"5 gal.-€804.26
MORSE DRUM 92-5 Drum Lifter, Top Chine, 27.9 cm - 38.1 cm Diametru, 454 kg Capacitate | AF6EEF 92-51000 lbs.11 "până la 15"5 până la 15 gal.Bordurat€456.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 185S-5 Manipulator de găleți pentru găleată de 19 litri, capacitate de 91 kg
€2,150.61 /unitate