MORSE DRUM 86S-NDT Cârlig de dedesubt Ridicator personalizat pentru tambur | AF6EYH

MORSE DRUM 86S-NDT Ridicator de tambur personalizat sub cârlig

În stoc
Articol: AF6EYH Model: 86S-NDT

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,492.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de ridicare a tamburului cu cârlig de dedesubt
Capacitate1000 lbs.
CuloriAlbastru
Capacitatea tamburului55 Gallon
Drum dia.22 "până la 23.5"
Înălțimea tamburului23 "până la 38"
Material tamburPlastic, oțel, fibră
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
finalizareaAlbastru
MaterialOtel carbon
Inălțime totală49.25 "
Lungime totală25.5 "
Lățimea totală24
Rezistent la scânteiNu
înclinaNici unul
TipVertical

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.45
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tamburuluiMaterialPreț
MORSE DRUM 90S-NDT Ridicator de tambur cu cârlig de sub cârlig, test de încărcare și sudură | AF6EYQ 90S-NDT55/ 85 gal.Otel carbon€2,029.34
MORSE DRUM 91S-NDT Test de ridicare a tamburului, încărcare și sudură | AF6EYT 91S-NDT55/ 85 gal.Oţel€1,584.66
MORSE DRUM 92-30S-NDT Dispozitiv de ridicare a tamburului cu cârlig de sub cârlig, test de încărcare și sudură | AF6EYZ 92-30S-NDT-Oţel€1,811.04
MORSE DRUM 92-5S-NDT Dispozitiv de ridicare a tamburului cu cârlig de sub cârlig, test de încărcare și sudură | AF6EZA 92-5S-NDT-Oţel€1,778.70
MORSE DRUM 92S-NDT Dispozitiv de ridicare a tamburului cu cârlig de sub cârlig, test de încărcare și sudură | AF6EZB 92S-NDT-Oţel€1,762.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 86S-NDT Ridicator de tambur personalizat sub cârlig
€3,492.73 /unitate