MORSE DRUM CP-1-5154-E1-220-50 Pachet de control, 50 Hz, 220v | AX3KPL

MORSE DRUM Pachet de control CP-1-5154-E1-220-50, 50 Hz, 220v

În stoc
Articol: AX3KPL Model: CP-1-5154-E1-220-50

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,228.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPachete de control pentru Drum Tumblr
amperi15A
RPM de tambur16 RPM
Design incintăDovada exploziei
Evaluarea incinteiExplozie-Proof
Frecvență50 Hz
NEMA Rating-ulNEMA 7/9
Fază1
Voltaj220V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63
Codul HS8431390090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiRPM de tamburArticolTipul motoruluiFazăVoltajPreț
MORSE DRUM CP-309-1-115 Pachet de control pentru 309-3, 1-ph 115v 60Hz, viteză variabilă 2-20 RPM | AF6FFR CP-309-1-1152.8A14 RPMPachete de control pentru Drum TumblrTaxa inversoare3230/460V AC€5,125.89
MORSE DRUM CP-309-1-230 Pachet de control pentru 309-3, 1-ph 230v 60Hz, viteză variabilă 2-20 RPM | AF6FFT CP-309-1-2302.8A14 RPMPachete de control pentru Drum TumblrTaxa inversoare3230/460V AC€5,077.38
MORSE DRUM CP-309-3-230 Pachet de control pentru 309-3, 3-ph 230v 60Hz, viteză variabilă 2-20 RPM | AF6FFU CP-309-3-2302.8A2 - 20 RPMPachete de control pentru Drum TumblrTaxa inversoare3230/460V AC€4,883.34
MORSE DRUM CP-309-3-460 Pachet de control pentru 309-3, 3-ph 460v 60Hz, viteză variabilă 2-20 RPM | AF6FFV CP-309-3-4601.4A14 RPMPachete de control pentru Drum TumblrTaxa inversoare3230/460V AC€5,368.44
MORSE DRUM CP-309-E1-115 Pachet de control pentru 309-E1, 1-ph 115v 60Hz 14 RPM antiexplozie | AF6FFW CP-309-E1-11513A14 RPMPachete de control pentru Drum TumblrDovada exploziei1115/230V AC€8,085.00
MORSE DRUM CP-309-E1-220-50 Pachet de control Pentru 309-E1-50, Exp-Proof 1-ph 220v 50Hz 12 RPM | AF6FFX CP-309-E1-220-506.2A12 RPMPachete de control pentru Drum TumblrDovada exploziei1110/220V AC€7,147.14
MORSE DUM CP-309-E1-230 Pachet de control pentru 309-E1, 1-ph 230v 60Hz 14 RPM antiexplozie | AF6FFY CP-309-E1-2306.5A14 RPMPachete de control pentru Drum TumblrDovada exploziei1115/230V AC€7,147.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM Pachet de control CP-1-5154-E1-220-50, 50 Hz, 220v
€7,228.00 /unitate