Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REED INSTRUMENTS R5050 Clampmetru AC/DC, True RMS, 1000A | CD4DEZ

REED INSTRUMENTS Clampmetru R5050 AC/DC, True RMS, 1000A

În stoc
Articol: CD4DEZ Model: R5050
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
€253.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemmetru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Tara natalaUS

Detalii produs:

Clampmetrul Reed Instruments R5050 este conceput pentru a măsura valorile AC/DC, tensiune, rezistență și frecvență în diverse aplicații.

Caracteristici:

  • Dispune de un LCD de 4000 de numărări cu un grafic cu bare analogic cu 42 de segmente pentru a afișa până la 4000 de valori diferite într-un interval și pentru a reprezenta incremente cantitative ca o scară pe grafic.
  • Include indicatori de baterie scăzută și de supra-gamă pentru confortul utilizatorului și un panou de control pentru funcționalități precum min / max, afișare și menținere la vârf și modul relativ.
  • Oferă măsurători reale RMS pentru a determina potențialul de încălzire la o tensiune aplicată.

Întrebări frecvente:

Î. Ce este funcția de oprire automată?

A. Clampmetrul se oprește automat atunci când valoarea măsurată rămâne constantă timp de aproximativ 10 minute și când în acest timp nu este acționat nici un buton, nici comutatorul de selectare a funcției.

Î. Ce este o verificare a continuității?

A. Un test de continuitate este o verificare rapidă pentru a vedea dacă un circuit este deschis/închis (doar un circuit închis are continuitate). În timpul unui test de continuitate, un clampmetru trimite un curent mic prin circuit pentru a măsura rezistența (semnal sonor dacă rezistența este peste 100 ohmi) în circuit.

Î. Care sunt măsurile de siguranță atunci când utilizați o clemă de măsură?

A.

  • Asigurați-vă că ușa bateriei este închisă și blocată înainte de a utiliza contorul.
  • Scoateți sondele de testare din contor înainte ca ușa bateriei să fie deschisă.
  • Nu măsurați curentul în timp ce sondele de testare sunt introduse în mufele de intrare.
  • Evitați utilizarea contorului cu capacul din spate îndepărtat sau cu carcasa deschisă.

Variante de produs

ProdusModelPreț
REED INSTRUMENTS R5020 Clampmetru AC, detector de temperatură și tensiune fără contact, 400A | CD4DET R5020€118.62
REED INSTRUMENTS R5030 Clampmetru AC/DC, True RMS, Temp. și Volt fără contact. Detector, 500A | CD4DEV R5030€193.70
REED INSTRUMENTS R5040 Clampmetru AC/DC, Temp. și Volt fără contact. Detector, True RMS, 1000A | CD4DEX R5040€238.73
REED INSTRUMENTS R5060 Clampmetru AC/DC, True RMS, 2000A | CD4DFB CM-9930 R5060€396.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REED INSTRUMENTS Clampmetru R5050 AC/DC, True RMS, 1000A
€253.75 /unitate