MORSE DRUM Roți conductoare statice SCW-500, opțional

Articol: CD9EBT Model: SCW-500
€800.79 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată, Rola
Dimensiunea rulmentului3 / 4 "
Caster Dia.6"
Include(2) roți cu diametrul de 8 inchi, rulment, (2) roți pivotante cu diametrul de 6 inchi
InstalareInstalat din fabrică
TipConductiv static
Utilizați cu Mfr. SerieTurnator cu tambur cu ridicare verticală seria 500
Diametrul roților8"

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Turnatoare de tambur cu ridicare verticală din seria 500. Roțile sunt cauciuc conductiv pe miezul din poliolefină.

Variante de produs

ProdusModelTipDimensiunea canaluluiCaster Dia.Utilizați cu Mfr. SerieDiametrul roțilorLăţimeDiametruIncludePreț
MORSE DRUM 210-P Roată, Mortuf, 3 inch x 1/2 inch alezaj | CD8ZVV 210-P-1 / 2 "------€7.26
MORSE DRUM 292-P Roata de rulare din neopren | CD9AHA 292-P-----2"6"-€160.08
MORSE DRUM 2993-p Roată, 5 x 2 inch cu rolă de 3/4 inch | CD9AJG 2993 XNUMX-p-----2"5"Rolă de 3/4".€23.72
RFQ
Roată MORSE DRUM 3885-p, 4 x 1-1/2 inch Dimensiune | CD9AXQ 3885 XNUMX-p---Seria 83-1 1 / 2 "4"-€21.84
MORSE DRUM 4110-P Roată, cauciuc, 8 inch dia., 3/4 inch rulment | CD9BBM 4110-P------8"-€112.47
RFQ
Roată MORSE DRUM 5103-P, oțel, 8 inchi dia., rulment de 3/4 inci | CD9BTW 5103-P--------€164.64
RFQ
MORSE DRUM 6249-P Roată, fără marcaj, 8 inchi dia., 3/4 inch alezaj | CD9CJB 6249-PNemarcat---8"---€86.18
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM Roți conductoare statice SCW-500, opțional
€800.79 /unitate