Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MORSE DRUM X02-400-72 Opțiune simplă manivelă pentru 400A-72 | AF6EUF

MORSE DRUM X02-400-72 Opțiune manivela simplă pentru 400A-72

În stoc
Articol: AF6EUF Model: X02-400-72
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
€226.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManivela pentru rotirea tamburului
Mărimea9"
Foloseste cu400A-72

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1
Codul HS8431390090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolFoloseste cuPreț
MORSE DRUM X02-185 Opțiune manivela simplă pentru 185 - 363 kg | AF6ETZ X02-185Manivela pentru rotirea tamburului-€214.46
MORSE DRUM X02-185M Opțiune manivela simplă pentru 185M - 363 kg | AF6EUA X02-185MManivela pentru rotirea tamburului185 AM, 185 AM-HD€226.38
MORSE DRUM X02-186 Opțiune simplă manivelă pentru 186 | AF6EUB X02-186Manivela pentru rotirea tamburului-€183.36
MORSE DRUM X02-285 Opțiune manivela simplă pentru 285 - 363 kg | AF6EUC X02-285Manivela pentru rotirea tamburului-€214.46
MORSE DRUM X02-285GR Opțiune manivela simplă pentru 285GR - 907 kg | AF6EUD X02-285GROpțiuni de control manual al înclinării285GR€190.80
MORSE DRUM X02-285M Opțiune manivela simplă pentru 285M - 363 Kg | AF6EUE X02-285MManivela pentru rotirea tamburului-€226.38
MORSE DRUM X02-400-72SS Opțiune simplă manivelă pentru 400A-72SS | AF6EUG X02-400-72SSManivelă-€226.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM X02-400-72 Opțiune manivela simplă pentru 400A-72
€226.38 /unitate