Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MORSE DRUM X03-185GR 25.4 cm Opțiune roată de mână Pentru 185GR - 907 kg | AF6EUM

MORSE DRUM X03-185GR Opțiune roată de mână 25.4 cm Pentru 185GR - 907 kg

În stoc
Articol: AF6EUM Model: X03-185GR
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
€360.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoata de mână
Dimensiunea canalului3 / 4 "
Diametru10 "
Dimensiune priză3 / 4 "
Foloseste cu185GR

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1
Codul HS8431390090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruArticolRezistent la scânteiFoloseste cuUtilizați cu Mfr. SeriePreț
MORSE DRUM X03-185 Opțiune roată de mână 40.6 cm Pentru 185 | AF6EUL X03-18516 "Roata de mână---€360.01
TOBA MORSE X03-185HDSS 40.6 cm Roata de mana Otel inoxidabil | AF6EUN X03-185HDSS16 "Roata de mână-185HDSS-€573.70
MORSE DUM X03-185M Opțiune roată de mână 40.6 cm Pentru 185M - 363 kg | AF6EUP X03-185M16 "Roata de mânăDa185 AM, 185 AM-HD-€380.00
MORSE DRUM X03-185XGR 20.3 cm Opțiune roată de mână pentru AF6EZM | AF6EUQ X03-185XGR-Opțiuni de control manual al înclinării-185XGR-€423.66
MORSE DRUM X03-185XMGR 20.3 cm Opțiune roată de mână pentru AF6EZN | AF6EUR X03-185XMGR-Opțiuni de control manual al înclinăriiNu185XMGR-€312.08
MORSE DRUM X03-186 Opțiune roată de mână 40.6 cm Pentru 186 | AF6EUT X03-18616 "Roata de mână-186-€307.80
MORSE DUM X03-285 Opțiune roată de mână 40.6 cm Pentru 285 - 363 kg | AF6EUU X03-28516 "Roata de mână-285A, 285G, 285A-HD SAU 285G-HD-€360.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM X03-185GR Opțiune roată de mână 25.4 cm Pentru 185GR - 907 kg
€360.01 /unitate