Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOSMATIC 59.902 Uniune rotativă Dyt 90 Nptf x Male 3/4 x 3/8in | AD3MEN 40E982

MOSMATIC 59.902 Uniune rotativă Dyt 90 Nptf x tată 3/4 x 3/8in

În stoc
Element: AD3MEN Model: 59.902Crucea Ref: 40E982
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
€1,029.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articol40E982
Diapozitivul corpului.2.36 "
ConexiuneNPTF
DebitSingur
MaterialOţel inoxidabil
Presiune maximă5000 psi
Max. Viteză2000 RPM
Max. Temp.250 grade F
RotațieRotire de sine
MărimeaIntrare 3/4 "F - Ieșire G3 / 8" tată
TipSistem de rulment cvadruplu DYT 90 de grade RPM înaltă, etanșare din carbură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4535
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7412200035
Tara natalaCH

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOSMATIC 59.902 Uniune rotativă Dyt 90 Nptf x tată 3/4 x 3/8in
€1,029.71 /unitate