MOYNO 34459 Pompă cu cavitate progresivă motorizată, 40 psi | AF9LTK 30EK56

MOYNO 34459 Pompă cu cavitate progresivă motorizată, 40 psi

În stoc
Articol: AF9LTK Model: 34459Crucea Ref: 30EK56

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,089.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă cu cavitate progresivă motorizată
Debit @ Max. RPM și 0 PSI15.0 g / min
Debit @ Min. RPM și 0 PSI1.483 g / min
Înălţime7.875 "
Material carcasăFontă
Hz60
Intrare / iesire3/4 NPT, 3/4 NPT
Lungime19 23 / 32 "
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Presiune maximă40 psi
RPM max1750
Max. Viscozitate20,000 CPS
Min. Temperatura fluidului10 grade F
Min. presiune0 PSI
Min. RPM150
Dimensiunea particulelor8.0mm
Necesar HP @ RPM mai mare1/2
Necesar HP @ RPM mai mic3/64
Material sigiliuCarbon, ceramică, nitril
Tipul de etanșareMecanic
Voltaj115 / 230 VAC
Lăţime568729 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.11
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8413600040

Detalii produs:

    • Pompă cu deplasare pozitivă care asigură un transfer fără pulsații și cu forfecare scăzută a fluidelor, cum ar fi deșeurile industriale, nămolurile abrazive, apa din piscină și aditivii pentru furaje
    • De asemenea, este utilizat pentru transferul tamburului, prelevarea probelor de canalizare, irigații și inundații pe puntea podului
    • Permite ridicarea aspirației până la 26 ft cu dimensiunea țevii egală cu dimensiunea orificiului
    • Stator de cauciuc pentru a permite o funcționare mai silențioasă a pompei
    • Poate fi ușor calibrat, deoarece debitul este proporțional cu viteza pompei
    • Capacitate de autoamorsare cu elemente de pompă umede (conductele de aspirație trebuie să fie etanșe)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimePresiune maximăVoltajLăţimePreț
MOYNO 33259 Pompă cu cavitate progresivă motorizată 100 Psi | AF9LTH 30EK54 332597.875 "19 23 / 32 "100 psi115 / 230 VAC568729 "€3,033.59
MOYNO 33359 Pompă cu cavitate progresivă motorizată 50 Psi | AF9LTJ 30EK55 333597.875 "19 23 / 32 "50 psi115 / 230 VAC568729 "€3,030.29
MOYNO 35651 Pompă cu cavitate progresivă motorizată 50 Psi | AF9LTL 30EK57 356518.187 "25 7 / 32 "50 psi208/230/440 VCA568614 "€4,692.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOYNO 34459 Pompă cu cavitate progresivă motorizată, 40 psi
€3,089.77 /unitate