DOMNUL. LANT 99930-4 Suport galben rezistent cu mag 3 x 41 - Pachet De 4 | AE8ARN 6CDT3

MR. CHAIN 99930-4 Stanchion Heavy Duty Galben cu Mag 3 x 41 - Pachet de 4

În stoc
Element: AE8ARN Model: 99930-4Crucea Ref: 6CDT3

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€435.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp Heavy Duty
Dia de bază.16 "
Material de bazaPolietilenă de înaltă densitate
Tip de bazăPlat
CuloriGalben și magenta
finalizareaLuciu
Înălţime41 "
Post Dia.3"
Post Finishmată
Postați materialulPolietilenă de înaltă densitate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăCuloriPreț
DOMNUL. LANȚ 99922-4 Sticlă Heavy Duty Portocaliu/alb 3 x 41 - Pachet De 4 | AC6BCL 32J515 99922-4Fă-miPortocaliu și Alb€441.96
DOMNUL. LANȚ 99905-4 Suport roșu pentru utilizare grea 3 x 41 inchi Pachet de 4 | AE8ARK 6CDT0 99905-4Fă-miRoșu€321.12
DOMNUL. LANȚ 99912-4 Suport portocaliu rezistent 3 x 41 inch - Pachet De 4 | AE8ARL 6CDT1 99912-4Fă-miPortocaliu€321.12
DOMNUL. LANȚ 99914-4 Suport pentru utilizare grea verde 3 x 41 inch - Pachet De 4 | AE8ARM 6CDT2 99914-4Fă-miVerde€321.12
DOMNUL. LANȚ 99902-4 Suport galben rezistent 3 x 41 inch - Pachet De 4 | AF3XPC 8EGU3 99902-4Fă-miGalben€321.12
DOMNUL. CHAIN ​​99901-4 Suport alb rezistent 3 x 41 inch - Pachet De 4 | AF6CGX 9WK79 99901-4Fă-miAlb€321.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MR. CHAIN 99930-4 Stanchion Heavy Duty Galben cu Mag 3 x 41 - Pachet de 4
€435.64 /unitate