Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MSA 10092523 Detector unic de gaz Oxigen Litiu Baterie | AC4AJK 2YA41

MSA 10092523 Detector unic de gaz Oxigen Baterie cu litiu

În stoc
Element: AC4AJK Model: 10092523Crucea Ref: 2YA41

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€827.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDetector de gaz unic
Setare alarmăScăzut 19.5% Vol, ridicat 23% Vol
Tip alarmăAudibil, vizual și vibrant
De viață a bateriei24 luni.
Baterie TipLitium
Adâncime1"
DetecteazăOxigen
AfişaLCD
Tip de gazO2
Înălţime3.4 "
Temp. De funcționare Gamă-4 până la 122 de grade F, -20 până la 50 de grade C
Rezoluţie0.1% vol.
Gama senzorilor0-25% vol.
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9027102000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama senzorilorSetare alarmăDe viață a baterieiBaterie TipDetecteazăAfişaTip de gazRezoluţiePreț
MSA 10074137 Detector unic de gaz Oxigen | AA9XJQ 1HLB9 100741370-25% vol.Scăzut 19.5% Vol, ridicat 28% Vol9000 oreCR2 LitiuOxigenLCD retroiluminatO20.1% vol.€1,284.57
MSA 10076717 Detector unic de gaz dioxid de clor | AC3GNR 2TEY7 100767170 până la 1 ppmMinim 0.1 ppm, mare 0.3 ppmMin. 9000 oreCR2 LitiuDioxid de clorLCD retroiluminatCLO20.02 ppm€2,003.16
MSA 10092522 Detector de gaz monooxid de carbon | AC4AJH 2YA39 100925220 până la 500 ppmMinim 25 ppm, mare 100 ppm24 luni.LitiumMonoxid de carbonLCDCO1 ppm€719.87
MSA 10092521 Detector unic de gaz sulfurat de hidrogen | AC4AJJ 2YA40 100925210 până la 100 ppmMinim 10 ppm, mare 15 ppm24 luni.LitiumSulfat de hidrogenLCDH2S1 ppm€299.11
MSA 10076735 Detector unic de gaz fosfină | AE3PTX 5EMP5 100767350 până la 5 ppmMinim 0.3 ppm, mare 1 ppm24 luni.LitiumFosfinăLCD retroiluminatPH30.05 ppm€2,066.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MSA 10092523 Detector unic de gaz Oxigen Baterie cu litiu
€827.19 /unitate