Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MSA 10144431 Ancoră cu grinzi glisante Temperatura 4-13-1/2 inch Lungime | AB8JWX 25UG67

MSA 10144431 Ancoră cu grinda glisantă Temperatura 4-13-1/2 inch Lungime

În stoc
Articol: AB8JWX Model: 10144431Crucea Ref: 25UG67

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€523.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu grindă glisantă
Adâncime3"
Se potrivește cu dimensiunea fasciculului4 "până la 13-1 / 2" L
InstalareTemporar
Lungime13.5 "
MaterialOţel inoxidabil
Ring Ring.3"
Forța de tracțiune5000 lb.
Capacitate de greutate400 lb.
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6055
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)52.32
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS7326908595
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MSA 10144431 Ancoră cu grinda glisantă Temperatura 4-13-1/2 inch Lungime
€523.99 /unitate