Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MSA 10154189 Detector de gaz H2s fosferesc 0 - 100 ppm | AG3PJY 33RJ50

MSA 10154189 Detector de gaz H2s fosferesc 0 - 100 ppm

În stoc
Articol: AG3PJY Model: 10154189Crucea Ref: 33RJ50
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
€1,102.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDetector de gaz unic
Setare alarmăReglabil
Tip alarmăAudibil, vizual, vibrant
De viață a bateriei1 ani
Baterie TipLitium
Adâncime1-29/32 "
DetecteazăSulfat de hidrogen
AfişaLCD
Tip de gazH2S
Înălţime3 13 / 32 "
Culoarea carcaseiFosforescent
Temp. De funcționare Gamă-10 grade până la 40 grade C (14 grade până la 104 grade F), -20 grade până la 50 grade C (-4 grade până la 122 grade F)
Rezoluţie0.1 ppm
Gama senzorilor0 până la 100 ppm
Lăţime2 13 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.21
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9027102000

Detalii produs:

    • Senzori interschimbabili (nu)

Variante de produs

ProdusModelDetecteazăTip de gazRezoluţieGama senzorilorPreț
MSA 10154188 Detector de gaz H2s fosferesc 0 - 200 ppm | AG3PJN 33RJ41 10154188Sulfat de hidrogenH2S1 ppm0 până la 200 ppm€1,246.24
MSA 10154185 Detector de gaz Phospherescent Co 0 - 1999 Ppm | AG3PJV 33RJ47 10154185Monoxid de carbonCO1 ppm0 până la 1999 ppm€1,102.44
MSA 10154187 Detector de gaz Co fosferesc 0 - 9999 Ppm | AG3PJX 33RJ49 10154187Monoxid de carbonCO5 ppm0 până la 9999 ppm€1,102.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MSA 10154189 Detector de gaz H2s fosferesc 0 - 100 ppm
€1,102.44 /unitate