Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MSA 460069 Cască cu suport pentru lampă, pentru 6.5 până la 8 dimensiuni de pălărie | AE4GCY 5KAX5

MSA 460069 Cască cu suport pentru lampă, se potrivește între 6.5 și 8 dimensiuni de pălărie

În stoc
Articol: AE4GCY Model: 460069Crucea Ref: 5KAX5
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
€94.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCască cu suport pentru lampă și suport pentru cablu
Sloturi pentru accesoriiDa
Clasa ANSIC
Tip ANSI1
CuloriAlb
Se potrivește cu dimensiunea pălăriei6-1 / 2 la 8
GraficăNici unul
Shell Materialpolietilenă
MărimeaOne Size
StilBorul plin
Suspensie4 pct. Pin de blocare
AerisireNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.396
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)27.43
Codul HS6506106075
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • MSA 460069 Cască de protecție cu fante V-Gard pentru protejarea purtătorului împotriva impacturilor verticale pe șantierele de construcții
    • Sistem de suspensie Pinlock încorporat pentru deplasarea forței de impact prin corp până la picioare și prevenirea rănilor
    • Protecție electrică de până la 2.2 kV pentru siguranța utilizatorului
    • Construcție ușoară din polietilenă pentru a minimiza oboseala în timpul utilizării pe termen lung
    • Evaluat ANSI și conform OSHA

Variante de produs

ProdusModelSloturi pentru accesoriiClasa ANSICuloriShell MaterialPreț
MSA 460389 Cască cu suport pentru lampă și suport pentru cablu | AE4GCR 5KAW9 460389NuGTan naturalfenolic€408.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MSA 460069 Cască cu suport pentru lampă, se potrivește între 6.5 și 8 dimensiuni de pălărie
€94.86 /unitate