Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MSA 495856 Cască de protecție cu boruri frontale Light Buff | AF7PNE 22EY95

MSA 495856 Cască cu boruri frontale Buff

În stoc
Element: AF7PNE Model: 495856Crucea Ref: 22EY95

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€42.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalarie tare
Sloturi pentru accesoriiDa
Clasa ANSIE
Tip ANSI1
CuloriLight Buff
Se potrivește cu dimensiunea pălăriei6-1 / 2 la 8
Shell Materialpolietilenă
Mărimea6 1/2 până la 8
StilBora față
SuspensieRatchet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS6506103075

Variante de produs

ProdusModelSuspensieSloturi pentru accesoriiClasa ANSIAerisireCuloriSe potrivește cu dimensiunea pălărieiGraficăShell MaterialPreț
MSA 815565 Cască cu boruri frontale cu clichet în 4 puncte, verde lime | AA2CRT 10D940 8155654 pct. ClichetDaENulime Green6-1 / 2 la 8Nici unulpolietilenă€42.12
MSA 466356 Cască cu boruri frontale cu fante 4 puncte Pinlock galben | AA2DTH 10E656 4663564 pct. Pin de blocareDaENuGalben6 la 7-1 / 8Nici unulpolietilenă€33.40
MSA 10034022 Cască cu boruri frontale cu clichet în 4 puncte roșu | AA2DTK 10E659 100340224 pct. ClichetDaCDaRoșu6-1 / 2 la 8Nici unulpolietilenă€47.17
MSA 10034023 Cască cu boruri frontale cu clichet în 4 puncte, verde | AA2DTL 10E660 100340234 pct. ClichetDaCDaVerde6-1 / 2 la 8Nici unulpolietilenă€47.17
MSA 10074820 Cască cu boruri frontale cu clichet în 6 puncte Hiviz Galben/verde | AA2DTM 10E661 100748206 pct. ClichetDaCDaVizibilitate ridicată Galben6-1 / 2 la 8Nici unulpolietilenă€54.69
MSA 10061512 Cască cu boruri frontale cu clichet cu fante în 4 puncte, galben mare cu verde | AA8YUZ 1AVR8 100615124 pct. ClichetDaENuVizibilitate ridicată galben / verde6-1 / 2 la 8Nici unulpolietilenă€42.12
MSA 475364 Cască cu boruri frontale cu clichet în 4 puncte gri | AB2JWC 1MDV5 4753644 pct. ClichetDaENuGri6-1 / 2 la 8Nici unulpolietilenă€42.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MSA 495856 Cască cu boruri frontale Buff
€42.12 /unitate