Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Dinamometru cu macara MSI MSI-7300-5000RF Wireless 5000 lb. | AH2YHL 30RR35

MSI MSI -7300-5000RF Dinamometru cu macara fără fir 5000 lb.

În stoc
Element: AH2YHL Model: MSI-7300-5000RFCrucea Ref: 30RR35
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
€2,855.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDinamometru macara
Acuratete+/- 0.1%
Capacitate5000 lb.
Cu cablu / fără firFără fir
AfişaLED-uri
finalizareaeloxat
MaterialOțel aliat de calitate aerospațială
Inălțime totală14.031 "
Lungime totală1.75 "
Lățimea totală5"
Sursa de putereBaterie reîncărcabilă
Temp. Gamă-4 grade până la 122 grade F (-20 grade până la 50 grade C)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.5775
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăSursa de puterePreț
Dinamometru cu macara MSI MSI-7300-1000 digital 1000 lb. | AH2YHB 30RR26 MSI-7300-10001000 lb.13 17 / 32 "1.75 "5"Baterie reîncărcabilă€2,531.13
MSI MSI-7300-2500 Dinamometru cu macara digital 2500 lb. | AH2YHC 30RR27 MSI-7300-25002500 lb.141 / 32 "1.75 "5"Baterie reîncărcabilă€2,535.06
Dinamometru cu macara MSI MSI-7300-5000 digital 5000 lb. | AH2YHD 30RR28 MSI-7300-50005000 lb.14.031 "1.75 "5"Baterie reîncărcabilă€2,484.89
MSI MSI-7300-10000 Dinamometru cu macara digital 10000 lb. | AH2YHE 30RR29 MSI-7300-1000010,000 lb.16 9 / 64 "2"5.5 "(2) Baterii alcaline C€2,610.43
Dinamometru de macara MSI MSI-7300-25000 25000 lb. | AH2YHF 30RR30 MSI-7300-2500025,000 lb.22 21 / 32 "2.5 "6.375 "Baterie reîncărcabilă€3,786.65
Dinamometru de macara MSI MSI-7300-50000 50000 lb. | AH2YHG 30RR31 MSI-7300-5000050,000 lb.25 43 / 64 "3.25 "7.5 "Baterie reîncărcabilă€4,851.63
Dinamometru de macara MSI MSI-7300-100000 100000 lb. | AH2YHH 30RR32 MSI-7300-100000100,000 lb.29.75 "5.25 "8.125 "Baterie reîncărcabilă€6,575.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MSI MSI -7300-5000RF Dinamometru cu macara fără fir 5000 lb.
€2,855.38 /unitate