Rulment cu bile MTK 6319/C3, alezaj 95 mm, diametru exterior 200 mm, dimensiune 45 mm | CT3XLL 42YD93

MTK Rulment cu bile 6319/C3, alezaj 95 mm, OD 200 mm, dimensiune 45 mm

În stoc
Articol: CT3XLL Model: 6319 / C3Crucea Ref: 42YD93

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€525.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBearing

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.625

Variante de produs

ProdusModelPreț
Rulment cu bile MTK 16005/C3, alezaj 25 mm, OD 47 mm, 8 mm L | CT3XLD 42XY91 16005 / C3€29.72
Rulment cu bile MTK 62208 2RS/C3, alezaj 40 mm, diametru exterior 80 mm, dimensiune 23 mm | CT3XLE 42YD74 62208 2RS / C3€109.21
Rulment cu bile MTK 6410/C3, alezaj 50 mm, diametru exterior 130 mm, dimensiune 31 mm | CT3XLF 42YE05 6410 / C3€237.09
Rulment cu bile MTK 6410 2RS/C3, alezaj 50 mm, diametru exterior 130 mm, dimensiune 31 mm | CT3XLG 42YE03 6410 2RS / C3€452.04
Rulment cu bile MTK 6213 C3, alezaj 65 mm, OD 120 mm, dimensiune 23 mm | CT3XLH 42YD56 6213 C3€85.63
Rulment cu bile cu autoaliniere MTK 2207 2RS/C3, alezaj 35 mm | CT3XLJ 42XZ22 2207 2RS / C3€140.72
Rulment cu bile MTK 62200 2RS, alezaj 10 mm, OD 30 mm, dimensiune 14 mm | CT3XLK 42YD68 62200 2RS€29.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MTK Rulment cu bile 6319/C3, alezaj 95 mm, OD 200 mm, dimensiune 45 mm
€525.73 /unitate