Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MTK 6410 2RS/C3 Rulment cu bile, alezaj 50 mm, OD 130 mm, dimensiune 31 mm

În stoc
Articol: CT3XLG Model: 6410 2RS/C3Crucea Ref: 42YE03

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€466.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBearing

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.872

Variante de produs

ProdusModelPreț
Rulment cu bile MTK 16005/C3, alezaj 25 mm, OD 47 mm, 8 mm L | CT3XLD 42XY91 16005 / C3€34.71
Rulment cu bile MTK 62208 2RS/C3, alezaj 40 mm, diametru exterior 80 mm, dimensiune 23 mm | CT3XLE 42YD74 62208 2RS / C3€120.90
Rulment cu bile MTK 6410/C3, alezaj 50 mm, diametru exterior 130 mm, dimensiune 31 mm | CT3XLF 42YE05 6410 / C3€221.13
Rulment cu bile MTK 6213 C3, alezaj 65 mm, OD 120 mm, dimensiune 23 mm | CT3XLH 42YD56 6213 C3€99.83
Rulment cu bile cu autoaliniere MTK 2207 2RS/C3, alezaj 35 mm | CT3XLJ 42XZ22 2207 2RS / C3€153.00
Rulment cu bile MTK 62200 2RS, alezaj 10 mm, OD 30 mm, dimensiune 14 mm | CT3XLK 42YD68 62200 2RS€34.47
Rulment cu bile MTK 6319/C3, alezaj 95 mm, diametru exterior 200 mm, dimensiune 45 mm | CT3XLL 42YD93 6319 / C3€531.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MTK 6410 2RS/C3 Rulment cu bile, alezaj 50 mm, OD 130 mm, dimensiune 31 mm
€466.77 /unitate