Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES 06060 Long Sweep Street 90 grade Cot 1-1/2 PVC | AE6EQQ 5REA8

MUELLER INDUSTRIES 06060 Long Sweep Street 90 grade cot 1-1 / 2 PVC

În stoc
Articol: AE6EQQ Model: 06060Crucea Ref: 5REA8

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 90 de grade, măturare lungă
Material corpPVC
CuloriAlb
ConformitateListă internațională NSF
Tip conexiuneSpigot x Hub
Lungime2.25 "
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "
ProgramDWV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPreț
MUELLER INDUSTRIES 06061 Long Sweep Street Cot 90 grade 2 inch PVC | AC9JFJ 3GUT5 06061Spigot x Hub2"€14.08
MUELLER INDUSTRIES 06063 Long Sweep Street Cot 90 grade 3 inch PVC | AC9JFP 3GUU1 06063Spigot x Butuc x Butuc3"€40.20
MUELLER INDUSTRIES 06060 Cot stradal 90 de grade 1 1/2" Spigot x Butuc | AC9TQX 3JWE5 06060Butuc x Spigot1.5 "€0.96
MUELLER INDUSTRIES 06064 Cot stradal 90 de grade 4 inch Spigot x Butuc | AC9TQZ 3JWE7 06064Spigot x Hub4"€56.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 06060 Long Sweep Street 90 grade cot 1-1 / 2 PVC
€11.65 /unitate