Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES 06137 Butuc Wye reducător 6 x 6 x 4 inch PVC | AC9JFM 3GUT8

MUELLER INDUSTRIES 06137 Reducere Wye 6 x 6 x 4 Inch Hub Pvc

În stoc
Element: AC9JFM Model: 06137Crucea Ref: 3GUT8
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
€110.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWye
Material corpPVC
CuloriAlb
Tip conexiuneButuc
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei6 "x 6" x 4 "
ProgramDWV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2095
Înălțimea navei (cm)32.77
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
MUELLER INDUSTRIES 1WJT8 Butuc Wye 1-1/2 inch PVC | AB4AEP 1WJT81.5 "€10.81
MUELLER INDUSTRIES 1WJU1 Butuc Wye 2 inch PVC | AB4AER 1WJU12"€11.18
MUELLER INDUSTRIES 1WJU3 Wye 3 inch Hub Pvc | AB4AEU 1WJU33"€29.44
MUELLER INDUSTRIES 1WJU5 Wye 4 inch Hub PVC | AB4AEW 1WJU54"€47.57
MUELLER INDUSTRIES 1WKW2 Wye PVC 6 inch 1500 Psi 140 grade F | AB4AMH 1WKW26"€145.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 06137 Reducere Wye 6 x 6 x 4 Inch Hub Pvc
€110.19 /unitate