Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES 160-307NL Cuplaj metal alamă cu conținut scăzut de plumb 1-1/2 inch | AF7KLT 21TF17

MUELLER INDUSTRIES Cuplare 160-307NL Metal Cu plumb redus Alamă 1-1 / 2 inch

În stoc
Articol: AF7KLT Model: 160-307NLCrucea Ref: 21TF17
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
€194.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material corpAlama cu plumb redus
Tip conexiuneComprimare
Lungime3.94 "
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei1.25 "
Temp. Gamă0 de grade până la 210 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiPreț
MUELLER INDUSTRIES 160-305NL Cuplaj de compresie metalică 1 inch | AF7KLQ 21TF15 160-305NL3.98 "3 / 4 "€119.16
MUELLER INDUSTRIES 160-306NL Cuplaj metal alamă cu conținut scăzut de plumb 1-1/4 inch | AF7KLR 21TF16 160-306NL3.94 "1"€125.48
MUELLER INDUSTRIES 160-304NL Cuplaj metalic alamă cu conținut scăzut de plumb 3/4 inch | AF7KLU 21TF18 160-304NL3.84 "3 / 4 "€93.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES Cuplare 160-307NL Metal Cu plumb redus Alamă 1-1 / 2 inch
€194.23 /unitate