MUELLER INDUSTRIES 1CNX8 Cot cu toc mic Cot 90 grade 3 x 3 x 2 | AA9EBF

MUELLER INDUSTRIES 1CNX8 cot cu cot cu toc jos 90 grade 3 x 3 x 2

În stoc
Element: AA9EBF Model: 1CNX8

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€28.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade, admisie cu călcâiul scăzut
Material corpPVC
CuloriAlb
Tip conexiuneButuc
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei3 "x 3" x 2 "
ProgramDWV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.486
Înălțimea navei (cm)39.62
Lungimea navei (cm)54.1
Lățimea navei (cm)41.4
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
MUELLER INDUSTRIES 1WKT2 Cot 90 grade PVC 3 x 3 x 1 1/2 in | AB4ALH 1WKT23 "x 3" x 1-1 / 2 "€28.98
MUELLER INDUSTRIES 06043 Cot cu admisie cu toc jos 90 grade 4 x 4 x 2 | AC9JFU 3GUU7 060434 "x 4" x 2 "€55.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1CNX8 cot cu cot cu toc jos 90 grade 3 x 3 x 2
€28.46 /unitate