Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES 1WKT2 Cot 90 grade PVC 3 x 3 x 1 1/2 in | AB4ALH

MUELLER INDUSTRIES 1WKT2 Cot 90 grade Pvc 3 x 3 x 1 1/2 In

În stoc
Element: AB4ALH Model: 1WKT2
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
€28.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade, admisie cu călcâiul scăzut
Material corpPVC
CuloriAlb
Tip conexiuneButuc
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei3 "x 3" x 1-1 / 2 "
ProgramDWV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.468
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
MUELLER INDUSTRIES 1CNX8 Cot cu toc mic Cot 90 grade 3 x 3 x 2 | AA9EBF 1CNX83 "x 3" x 2 "€28.46
MUELLER INDUSTRIES 06043 Cot cu admisie cu toc jos 90 grade 4 x 4 x 2 | AC9JFU 3GUU7 060434 "x 4" x 2 "€55.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKT2 Cot 90 grade Pvc 3 x 3 x 1 1/2 In
€28.98 /unitate