Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES 1CNY3 T-uri de curățare 3 inchi PVC 140 F | AA9EBK

MUELLER INDUSTRIES 1CNY3 Tee Clean Out Tee 3 Inch Pvc 140 F

În stoc
Articol: AA9EBK Model: 1CNY3

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€28.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎndepărtați tricoul curățat
Material corpPVC
CuloriAlb
Tip conexiuneFNPT x Hub x Hub
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei3"
ProgramDWV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.468
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)36.07
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
MUELLER INDUSTRIES 1CNY2 T-uri de curățare 2 inch PVC 140 F | AA9EBJ 1CNY22"€15.51
MUELLER INDUSTRIES 06416 Test Tee fără mufă 4 inch Hub x Fnpt | AC9JFK 3GUT6 064164"€49.26
MUELLER INDUSTRIES 06413 Teu de curățare întins 1-1/2 inch PVC | AE6EQV 5REC3 064131.5 "€14.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1CNY3 Tee Clean Out Tee 3 Inch Pvc 140 F
€28.65 /unitate