Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES 1WJV8 Reducing Wye Pvc 4 x 4 x 1 1/2 in | AB4AFJ

MUELLER INDUSTRIES 1WJV8 Pvc Reducing Wye 4 x 4 x 1 1/2 In

În stoc
Articol: AB4AFJ Model: 1WJV8
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
€53.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Wye
Material corpPVC
CuloriAlb
Tip conexiuneButuc
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei4 "x 4" x 1-1 / 2 "
ProgramDWV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
MUELLER INDUSTRIES 1WJU9 Reducing Wye Pvc 3 x 3 x 1 1/2 in | AB4AFA 1WJU93 "x 3" x 1-1 / 2 "€20.50
MUELLER INDUSTRIES 1WJV2 Butuc de reducere Wye 3 x 3 x 2 inch PVC | AB4AFC 1WJV23 "x 3" x 2 "€20.67
MUELLER INDUSTRIES 1WJV4 Reducing Yye 4 x 4 x 2 inch Hub Pvc | AB4AFE 1WJV44 "x 4" x 2 "€28.14
MUELLER INDUSTRIES 1WJV6 Butuc de reducere Wye 4 x 4 x 3 inch PVC | AB4AFG 1WJV64 "x 4" x 3 "€42.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WJV8 Pvc Reducing Wye 4 x 4 x 1 1/2 In
€53.71 /unitate