Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES 1WJV2 Butuc de reducere Wye 3 x 3 x 2 inch PVC | AB4AFC

MUELLER INDUSTRIES 1WJV2 Wye Reducing 3 x 3 x 2 Inch Hub Pvc

În stoc
Articol: AB4AFC Model: 1WJV2

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€20.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Wye
Material corpPVC
CuloriAlb
Tip conexiuneButuc
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei3 "x 3" x 2 "
ProgramDWV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
MUELLER INDUSTRIES 1WJU9 Reducing Wye Pvc 3 x 3 x 1 1/2 in | AB4AFA 1WJU93 "x 3" x 1-1 / 2 "€20.50
MUELLER INDUSTRIES 1WJV4 Reducing Yye 4 x 4 x 2 inch Hub Pvc | AB4AFE 1WJV44 "x 4" x 2 "€28.14
MUELLER INDUSTRIES 1WJV6 Butuc de reducere Wye 4 x 4 x 3 inch PVC | AB4AFG 1WJV64 "x 4" x 3 "€42.80
MUELLER INDUSTRIES 1WJV8 Reducing Wye Pvc 4 x 4 x 1 1/2 in | AB4AFJ 1WJV84 "x 4" x 1-1 / 2 "€53.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WJV2 Wye Reducing 3 x 3 x 2 Inch Hub Pvc
€20.67 /unitate