Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD WS-5834 Ancoră cu pană de expansiune, diametru ancore de 5/8 inch, oțel, placat cu zinc, buc. 10 | CG8YTB 3A455

RED HEAD WS-5834 Ancoră cu pană de expansiune, diametru ancore de 5/8 inch, oțel, placat cu zinc, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8YTB Model: WS-5834Crucea Ref: 3A455

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€70.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Respectarea agențieiUL.png
Ancoră Dia.5 / 8 "
Lungimea ancorei3 1 / 2 "
Material de ancorareOţel
Încorporarea în beton2 3 / 4 "
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateNeclasat
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru1 / 8 "
Min. Încorporare2 3 / 4 "
Aprobat seismicNu
FirComplet filetat
Lungimea filetului1.75 "
Dimensiune de filet5 / 8-11
Extragere finală (Lb.)7180
Forfecare finală (Lb.)7120
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)7120
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)7180
Tip ancoră panăAncoră pentru pană de expansiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.665
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Detalii produs:

    • Include: nuci și șaibe

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD WS-5834 Ancoră cu pană de expansiune, diametru ancore de 5/8 inch, oțel, placat cu zinc, 10 buc.
€70.60 /ambalaj