Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 22FP75 Clemă amortita de 1/2 inch din oțel auriu galvanizat | AB6UZH

APPROVED VENDOR 22FP75 Clemă amortizată 1/2 inch din oțel auriu galvanizat

În stoc
Articol: AB6UZH Model: 22FP75
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
€6.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă amortizată
Lungime15 / 16 "
MaterialOțel aur galvanizat electro
Max. Sarcină1000 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Dimensiunea tubului5 / 8 "
TipSuport montat
Lăţime1.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7326908530
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru montarea cu lățișoare a tubului, țevii sau furtunului

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. SarcinăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
APPROVED VENDOR 22FP76 Clemă amortita 3/4in oțel auriu galvanizat | AB6UZJ 22FP761 13 / 64 "1000 Lb.3 / 4 "7 / 8 "€4.82
VÂNZĂTOR APROBAT 22FP77 Clemă amortita de 2 inchi din oțel auriu galvanizat | AB6UZK 22FP772 53 / 64 "2200 Lb.-2"€11.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP75 Clemă amortizată 1/2 inch din oțel auriu galvanizat
€6.82 /unitate