Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 22FP77 Clemă amortita de 2 inchi din oțel auriu galvanizat | AB6UZK

APPROVED VENDOR 22FP77 Clemă amortizată de 2 inci din oțel auriu galvanizat

În stoc
Element: AB6UZK Model: 22FP77

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€13.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă amortizată
Lungime2 53 / 64 "
MaterialOțel aur galvanizat electro
Max. Sarcină2200 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea tubului2"
Lăţime1.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7326908530
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru montarea cu lățișoare a tubului, țevii sau furtunului

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. SarcinăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
APPROVED VENDOR 22FP75 Clemă amortita de 1/2 inch din oțel auriu galvanizat | AB6UZH 22FP7515 / 16 "1000 Lb.1 / 2 "5 / 8 "€7.99
APPROVED VENDOR 22FP76 Clemă amortita 3/4in oțel auriu galvanizat | AB6UZJ 22FP761 13 / 64 "1000 Lb.3 / 4 "7 / 8 "€5.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP77 Clemă amortizată de 2 inci din oțel auriu galvanizat
€13.81 /unitate