Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES 1WJW3 Butuc dublu Wye 2 inch PVC | AB4AFN

MUELLER INDUSTRIES 1WJW3 Butuc dublu Wye 2 inch PVC

În stoc
Articol: AB4AFN Model: 1WJW3
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
€24.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDouble Wye
Material corpPVC
CuloriAlb
Tip conexiuneButuc
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei2"
ProgramDWV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.333
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiunea conducteiPreț
MUELLER INDUSTRIES 1WJW1 Butuc dublu Wye 1-1/2 inch PVC | AB4AFL 1WJW1PVCButuc1.5 "€22.83
MUELLER INDUSTRIES 1WJW5 Butuc dublu Wye 3 inch PVC | AB4AFQ 1WJW5PVCButuc3"€60.32
MUELLER INDUSTRIES 05841 Double Wye 4 inch Hub Connection PVC | AC9JFV 3GUU8 05841PVCButuc4"€119.73
MUELLER INDUSTRIES 05842 Butuc dublu Wye 6 inch PVC | AC9TRL 3JWG5 05842PVCButuc6"€203.84
MUELLER INDUSTRIES 02838 Butuc dublu Wye 1-1/2 inch | AE6EQN 5REA6 02838ABSButuc x butuc x butuc x butuc1.5 "€28.51
MUELLER INDUSTRIES 02841 Butuc dublu Wye 4 inch | AE6EQP 5REA7 02841ABSButuc x butuc x butuc x butuc4"€139.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WJW3 Butuc dublu Wye 2 inch PVC
€24.44 /unitate