Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES 1WJY1 Cuplaj de reparare 1 1/4 inch Solvent PVC Wh | AB4AGD

MUELLER INDUSTRIES 1WJY1 Cuplaj de reparație 1 1/4 inch Solvent Pvc Wh

În stoc
Element: AB4AGD Model: 1WJY1

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€31.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj EZ Span Repair
Material corpPVC
CuloriAlb
Tip conexiuneSolvent x Solvent
Presiune maximă160 psi la 73 de grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1.25 "
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.441
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
MUELLER INDUSTRIES 1WJY3 Cuplaj de reparare 1 1/2 inch Solvent PVC Wh | AB4AGF 1WJY31.5 "€34.50
MUELLER INDUSTRIES 1WJY5 Cuplaj de reparare 2 inch solvent PVC alb | AB4AGH 1WJY52"€48.84
MUELLER INDUSTRIES 1WJY7 Cuplaj de reparare 2 1/2 inch Solvent PVC Wh | AB4AGK 1WJY72.5 "€79.93
MUELLER INDUSTRIES 1WJY9 Cuplaj de reparare 3 inch solvent PVC alb | AB4AGM 1WJY93"€100.54
MUELLER INDUSTRIES 1WJZ2 Cuplaj de reparare Ez Span 4 inch Solvent Pvc | AB4AGP 1WJZ24"€174.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WJY1 Cuplaj de reparație 1 1/4 inch Solvent Pvc Wh
€31.52 /unitate