Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES Capac priză 1WKK7 Butuc 2 inchi PVC | AB4AKN

MUELLER INDUSTRIES 1WKK7 soclu capac 2 inch inch pvc

În stoc
Element: AB4AKN Model: 1WKK7
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
€12.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac soclu
Material corpPVC
CuloriAlb
Tip conexiuneButuc
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei2"
ProgramDWV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
MUELLER INDUSTRIES Capac priză 1WKK6 Butuc 1-1/2 inch PVC | AB4AKM 1WKK61.5 "€5.00
MUELLER INDUSTRIES Capac priză 1WKK8 Butuc 3 inchi PVC | AB4AKP 1WKK83"€11.91
MUELLER INDUSTRIES Capac priză 1WKK9 PVC 4 inch 1500 Psi 140 grade F | AB4AKQ 1WKK94"€22.35
MUELLER INDUSTRIES Capac priză 1WKV7 PVC 6 inch 1500 Psi 140 grade F | AB4AMD 1WKV76"€54.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKK7 soclu capac 2 inch inch pvc
€12.10 /unitate