Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES Capac priză 1WKK6 Butuc 1-1/2 inch PVC | AB4AKM

MUELLER INDUSTRIES 1WKK6 soclu capac 1-1 / 2 inch hub pvc

În stoc
Element: AB4AKM Model: 1WKK6
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
€5.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac soclu
Material corpPVC
CuloriAlb
Tip conexiuneButuc
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "
ProgramDWV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
MUELLER INDUSTRIES Capac priză 1WKK7 Butuc 2 inchi PVC | AB4AKN 1WKK72"€13.13
MUELLER INDUSTRIES Capac priză 1WKK8 Butuc 3 inchi PVC | AB4AKP 1WKK83"€12.15
MUELLER INDUSTRIES Capac priză 1WKK9 PVC 4 inch 1500 Psi 140 grade F | AB4AKQ 1WKK94"€22.77
MUELLER INDUSTRIES Capac priză 1WKV7 PVC 6 inch 1500 Psi 140 grade F | AB4AMD 1WKV76"€54.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKK6 soclu capac 1-1 / 2 inch hub pvc
€5.00 /unitate