Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES 563-240 Niplu pentru țevi 1/2 inch 24 inch oțel carbon | AE9ZDD 6P885 / 563-240GR

MUELLER INDUSTRIES 563-240 Niplu de țeavă 1/2 inch 24 otel carbon

În stoc
Articol: AE9ZDD Model: 563-240Crucea Ref: 6P885 / 563-240GR
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
€19.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplu de țeavă
ConexiuneFiletat
În interiorul Dia.0.622 "
Lungime24 "
MaterialOțel carbon galvanizat
Presiune maximă1715 psi @ 650 grade F
Detectabil de metaleDa
În afara Dia.0.84 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Program40
Grosimea peretelui0.109 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7306305032
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
MUELLER INDUSTRIES 563-180 Niplu pentru țevi 1/2 inch 18 inch oțel carbon | AE9ZDC 6P884 / 563-180GR 563-18018 "€14.57
MUELLER INDUSTRIES 563-300 Niplu pentru țevi 1/2 inch 30 inch oțel carbon | AE9ZDE 6P886 / 563-300GR 563-30030 "€22.07
MUELLER INDUSTRIES 563-360 Niplu pentru țevi 1/2 inch 36 inch oțel carbon | AE9ZDF 6P887 / 563-360GR 563-36036 "€27.48
MUELLER INDUSTRIES 563-480 Niplu pentru țevi 1/2 inch 48 inch oțel carbon | AE9ZDG 6P888 / 563-480GR 563-48048 "€34.90
MUELLER INDUSTRIES 563-600 Niplu pentru țevi 1/2 inch 60 inch oțel carbon | AE9ZDH 6P889 / 563-600GR 563-60060 "€41.41
MUELLER INDUSTRIES 563-720 Niplu pentru țevi 1/2 inch 72 inch oțel carbon | AE9ZDJ 6P890 / 563-720GR 563-72072 "€39.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 563-240 Niplu de țeavă 1/2 inch 24 otel carbon
€19.28 /unitate