Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES 567-180GR Niplu pentru țevi 1-1/2 inch 18 inch oțel carbon | AC3VYX 2WV28 / 567-180

MUELLER INDUSTRIES 567-180GR Niplu pentru țevi 1-1 / 2 inci 18 inci oțel carbon

În stoc
Articol: AC3VYX Model: 567-180GRRef. cruce: 2WV28 / 567-180
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
€56.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplu de țeavă
ConexiuneFiletat
În interiorul Dia.1.61 "
Lungime18 "
MaterialOțel carbon galvanizat
Presiune maximă1064 psi @ 650 grade F
Detectabil de metaleDa
În afara Dia.1.9 "
Dimensiunea conductei1.5 "
Program40
Grosimea peretelui0.145 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7955
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)46.23
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7306305032
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
MUELLER INDUSTRIES 567-300GR Niplu pentru țevi 1-1/2 inch 30 inch oțel carbon | AC3VYY 2WV29 / 567-300 567-300GR30 "€81.01
MUELLER INDUSTRIES 567-600GR Niplu pentru țevi 1-1/2 inch 60 inch oțel carbon | AC3VYZ 2WV30 / 567-600 567-600GR60 "€141.28
MUELLER INDUSTRIES 567-240 Niplu pentru țevi 1-1/2 inch 24 inch oțel carbon | AE9ZEB 6P917 / 567-240GR 567-24024 "€69.59
MUELLER INDUSTRIES 567-360 Niplu pentru țevi 1-1/2 inch 36 inch oțel carbon | AE9ZEC 6P919 / 567-360GR 567-36036 "€94.79
MUELLER INDUSTRIES 567-480 Niplu pentru țevi 1-1/2 inch 48 inch oțel carbon | AE9ZED 6P920 / 567-480GR 567-48048 "€120.87
MUELLER INDUSTRIES 567-720 Niplu pentru țevi 1-1/2 inch 72 inch oțel carbon | AE9ZEE 6P922 / 567-720GR 567-72072 "€136.80
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 567-180GR Niplu pentru țevi 1-1 / 2 inci 18 inci oțel carbon
€56.77 /unitate