Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES 568-360GR Niplu de țeavă 2 inch 36 inch oțel galvanizat | AC3UDQ 2WE83 / 568-360

MUELLER INDUSTRIES 568-360GR Niplu pentru țevi 2 inci 36 inci oțel galvanizat

În stoc
Articol: AC3UDQ Model: 568-360GRRef încrucișat: 2WE83 / 568-360
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
€120.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplu de țeavă
ConexiuneFiletat
În interiorul Dia.2.067 "
Lungime36 "
MaterialOțel galvanizat
Presiune maximă940 psi @ 650 grade F
Detectabil de metaleDa
În afara Dia.2-3/8 "
Dimensiunea conductei2"
Program40
Grosimea peretelui0.154 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.617
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)91.95
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7306305055
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialPreț
MUELLER INDUSTRIES 568-240GR Niplu pentru țevi 2 inch 24 inch oțel carbon | AC3VZB 2WV32 / 568-240 568-240GR24 "Oțel carbon galvanizat€89.36
MUELLER INDUSTRIES 568-300GR Niplu de țeavă 2 inch 30 inch oțel carbon | AC3VZC 2WV33 / 568-300 568-300GR30 "Oțel carbon galvanizat€101.33
MUELLER INDUSTRIES 568-180 Niplu de țeavă 2 inch 18 inch oțel carbon | AE9ZEF 6P924 / 568-180GR 568-18018 "Oțel carbon galvanizat€70.26
MUELLER INDUSTRIES 568-480 Niplu pentru țeavă 2 inch 48 inch oțel carbon | AE9ZEG 6P928 / 568-480GR 568-48048 "Oțel carbon galvanizat€156.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 568-360GR Niplu pentru țevi 2 inci 36 inci oțel galvanizat
€120.33 /unitate