Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES 584-600 Teava 3/4 x 60 inch Filetata Neagra | AE4ZHU 5P760 / 584-600GR

MUELLER INDUSTRIES 584-600 Țeavă 3/4 x 60 inci filetat negru

În stoc
Element: AE4ZHU Model: 584-600Crucea Ref: 5P760 / 584-600GR
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
€45.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPipe
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
Material corpOțel negru
În interiorul Dia.13 / 16 "
Lungime60 "
Presiune maximă150 psi @ 150 grade F
Max. Presiunea aburului150 psi
În afara Dia.1-3/64 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Program40
Fără sudură / sudateSudate
Tip filetNPT
Grosimea peretelui7 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.475
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7306305055
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiGrosimea pereteluiPreț
MUELLER INDUSTRIES 583-180 Teava 1/2 x 18 inch Filetata Neagra | AE4ZHF 5P747 / 583-180GR 583-18039 / 64 "18 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€11.82
MUELLER INDUSTRIES 583-240 Teava 1/2 x 24 inch Filetata Neagra | AE4ZHG 5P748 / 583-240GR 583-24039 / 64 "24 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€15.28
MUELLER INDUSTRIES 583-300 Teava 1/2 x 30 inch Filetata Neagra | AE4ZHH 5P749 / 583-300GR 583-30039 / 64 "30 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€17.36
MUELLER INDUSTRIES 583-360 Teava 1/2 x 36 inch Filetata Neagra | AE4ZHJ 5P750 / 583-360GR 583-36039 / 64 "36 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€22.17
MUELLER INDUSTRIES 583-480 Teava 1/2 x 48 inch Filetata Neagra | AE4ZHK 5P751 / 583-480GR 583-48039 / 64 "48 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€28.10
MUELLER INDUSTRIES 583-600 Teava 1/2 x 60 inch Filetata Neagra | AE4ZHL 5P752 / 583-600GR 583-60039 / 64 "60 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€33.30
MUELLER INDUSTRIES 583-720 Teava 1/2 x 72 inch Filetata Neagra | AE4ZHM 5P753 / 583-720GR 583-72039 / 64 "72 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€31.89
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 584-600 Țeavă 3/4 x 60 inci filetat negru
€45.47 /unitate