MULTIFAN 4E45-K-240V Ventilator de evacuare 18 inch 240v | AB6DBT 21A095

MULTIFAN 4E45-K-240V Ventilator de evacuare 18 inch 240v

În stoc
Element: AB6DBT Model: 4E45-K-240VCrucea Ref: 21A095

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,557.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Tip rulmentMinge sigilată
CFM @ 0.000-In. SP3750
CFM @ 0.050-In. SP3625
CFM @ 0.125-In. SP3500
Materiale cadruDin fibra de sticla
Amplificatori de încărcare completă1.4
Wați de încărcare completă370
Înălţime23.375 "
Hz60
Max. Temperatura ambientală.140 F
Max. Adâncime10-15/16 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
Izolație motorieClasa F
RPM motor1520
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Poziție de montarePerete
Numărul de lame6
Fază1
Elice Dia.18 "
Material elicePolipropilenă
Sq. Deschidere obligatorie (în.)19-7 / 16
Protectie termalaAutomat
TipRezistent la coroziune, performanță medie
Voltaj240
Lăţime23.38 "
Sârmă de protecție finisatăPalton negru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)60.71
Lățimea navei (cm)32
Codul HS8414519090
Tara natalaNL

Detalii produs:

    • Material de protecție a admisiei
    • Controler de viteză (1DGZ5)

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiTip rulmentCFM @ 0.000-In. SPPoziție de montareNumărul de lameFazăElice Dia.Protectie termalaPreț
MULTIFAN 2E25-K-240V Ventilator de evacuare 10 inch 240v | AB6DAY 21A077 2E25-K-240VCondensator divizat permanentMinge sigilată1250Perete6110 "Automat€1,720.60
MULTIFAN 2E30-K-240V Ventilator de evacuare 12 inch 240v | AB6DAZ 21A078 2E30-K-240VCondensator divizat permanentMinge sigilată2200Perete6112 "Automat€1,540.67
MULTIFAN 4E63-K-240V Ventilator de evacuare 24 inch 240v | AB6DBB 21A080 4E63-K-240VCondensator divizat permanentMinge sigilată10400Perete4124 "Automat€3,089.25
MULTIFAN 4E25-K-120V Ventilator de evacuare 10 inch 120v | AB6DBC 21A081 4E25-K-120VCondensator divizat permanentMinge sigilată880Perete6110 "Automat€1,425.66
MULTIFAN 6E63-K-120V Ventilator de evacuare, 120 V, 24 inchi | AB6DBF 21A084 6E63-K-120VCondensator divizat permanentMinge sigilată7250Perete5124 "Automat€2,332.49
MULTIFAN 6E63-K-240V Ventilator de evacuare 24 inch 240v | AB6DBG 21A085 6E63-K-240VCondensator divizat permanentMinge sigilată7250Perete5124 "Automat€2,124.78
MULTIFAN 4E30-K-120V Ventilator de evacuare 12 inch 120v | AB6DBJ 21A087 4E30-K-120VCondensator divizat permanentMinge sigilată1375Perete6112 "Automat€1,211.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MULTIFAN 4E45-K-240V Ventilator de evacuare 18 inch 240v
€1,557.52 /unitate