MULTIFAN 6E63-K-120V Ventilator de evacuare, 120 V, 24 inchi | AB6DBF 21A084

MULTIFAN 6E63-K-120V Ventilator de evacuare, 120 V, 24 inchi

În stoc
Articol: AB6DBF Model: 6E63-K-120VCrucea Ref: 21A084

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,332.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Tip rulmentMinge sigilată
CFM @ 0.000-In. SP7250
CFM @ 0.050-In. SP7040
CFM @ 0.125-In. SP6265
Materiale cadruDin fibra de sticla
Amplificatori de încărcare completă5.9
Wați de încărcare completă637
Înălţime30.5 "
Hz60
Max. Temperatura ambientală.140 F
Max. Adâncime13-13/16 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
Izolație motorieClasa F
RPM motor1050
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Poziție de montarePerete
Numărul de lame5
Fază1
Elice Dia.24 "
Material elicePolipropilenă
Sq. Deschidere obligatorie (în.)26-1 / 2
Protectie termalaAutomat
TipRezistent la coroziune, performanță medie
Voltaj120
Lăţime30.5 "
Sârmă de protecție finisatăPalton negru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.1075
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS8414519090
Tara natalaNL

Detalii produs:

    • Listat UL, certificat CSA de evacuare cu viteză variabilă / ventilator axial pentru aplicații rezidențiale, comerciale și industriale
    • Dispune de un capac de motor incombustibil, un motor rezistent la apă, rulmenți cu bile lubrifiați permanent și suporturi din aluminiu turnat, care absorb sunetul și antivibrații, precum și un cadru venturi din fibră de sticlă rezistent la coroziune, cu eficiență ridicată.
    • Poate fi montat atât pe orizontală, cât și pe verticală

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiTip rulmentCFM @ 0.000-In. SPPoziție de montareNumărul de lameFazăElice Dia.Protectie termalaPreț
MULTIFAN 2E25-K-240V Ventilator de evacuare 10 inch 240v | AB6DAY 21A077 2E25-K-240VCondensator divizat permanentMinge sigilată1250Perete6110 "Automat€1,720.60
MULTIFAN 2E30-K-240V Ventilator de evacuare 12 inch 240v | AB6DAZ 21A078 2E30-K-240VCondensator divizat permanentMinge sigilată2200Perete6112 "Automat€1,540.67
MULTIFAN 4E63-K-240V Ventilator de evacuare 24 inch 240v | AB6DBB 21A080 4E63-K-240VCondensator divizat permanentMinge sigilată10400Perete4124 "Automat€3,089.25
MULTIFAN 4E25-K-120V Ventilator de evacuare 10 inch 120v | AB6DBC 21A081 4E25-K-120VCondensator divizat permanentMinge sigilată880Perete6110 "Automat€1,425.66
MULTIFAN 6E63-K-240V Ventilator de evacuare 24 inch 240v | AB6DBG 21A085 6E63-K-240VCondensator divizat permanentMinge sigilată7250Perete5124 "Automat€2,124.78
MULTIFAN 4E30-K-120V Ventilator de evacuare 12 inch 120v | AB6DBJ 21A087 4E30-K-120VCondensator divizat permanentMinge sigilată1375Perete6112 "Automat€1,211.28
MULTIFAN 4E35-K-120V Ventilator de evacuare 14 inch 120v | AB6DBK 21A088 4E35-K-120VCondensator divizat permanentMinge sigilată2160Perete6114 "Automat€1,296.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MULTIFAN 6E63-K-120V Ventilator de evacuare, 120 V, 24 inchi
€2,332.49 /unitate