Circulator de aer MULTIFAN B4E50TDF 20 In 120v 1600 Rpm | AG2AXH 31CD77

MULTIFAN B4E50TDF Circulator de aer 20 In 120v 1600 Rpm

În stoc
Articol: AG2AXH Model: B4E50TDFCrucea Ref: 31CD77

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,978.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
AsamblateAsamblat parțial
Tip rulmentMinge sigilată
Diametrul lamei.20 "
Materialul lameiPolipropilenă
CFM ridicat4765
CFM / Watt11.03
Lungime cablu10ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuIndustrial
Fan RPM1600
Material de gardăOţel
Înălţime25 "
Material carcasăPolipropilenă
Hz60
Max. Temperatura ambientală.140 grade F
Max. Adâncime15 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/3
Izolație motorieClasa F
RPM motor1600
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePerete sau piedestal
Stil de montareMontate pe perete
Numărul de lame6
Amperi de operare3.6
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
În afara Dia.25 "
Fază1
Diagrama arborelui.35 / 64 "
Nivelul sunetului56dBA
Viteze1
Protectie termalaAuto
Voltaj120
Watts432
Lăţime25 "
Sârmă de protecție finisatăPulbere neagră acoperită

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.45
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8414596090

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (Staționar)

Variante de produs

ProdusModelMax. AdâncimeAsamblateDiametrul lamei.CP motorRPM motorLocație de montareNumărul de lameAmperi de operarePreț
MULTIFAN K4E1311M11100 Circulator de aer 50 inch 28500 Cfm 240v | AB6DCP 21A116 K4E1311M1110013 "Asamblate50 "11725Perete sau tavan34.3€2,289.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MULTIFAN B4E50TDF Circulator de aer 20 In 120v 1600 Rpm
€1,978.22 /unitate