MULTIFAN K4E1311M11100 Circulator de aer 50 inch 28500 Cfm 240v | AB6DCP 21A116

MULTIFAN K4E1311M11100 Circulator de aer 50 inch 28500 Cfm 240v

În stoc
Post: AB6DCP Model: K4E1311M11100Crucea Ref: 21A116

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,289.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
AsamblateAsamblate
Tip rulmentMinge sigilată
Diametrul lamei.50 "
Materialul lameiPolipropilenă
CFM ridicat28,500
CFM / Watt22.3
Tipul de unitateCurea
Aplicații de mediuÎncărcare doc
Fan RPM550
Material de gardăOţel
Înălţime56 "
Material carcasăPolipropilenă
Hz60
Max. Temperatura ambientală.140 grade F
Max. Adâncime13 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1
Izolație motorieClasa F
RPM motor1725
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePerete sau tavan
Numărul de lame3
Amperi de operare4.3
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
În afara Dia.56 "
Fază1
Nivelul sunetului60dBA
Viteze1
Protectie termalaAuto
Voltaj240
Watts1280
Lăţime13 "
Sârmă de protecție finisatăPalton negru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 67.5
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8414596090
Tara natalaNL

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (Staționar)

Variante de produs

ProdusModelMax. AdâncimeAsamblateDiametrul lamei.CP motorRPM motorLocație de montareNumărul de lameAmperi de operarePreț
Circulator de aer MULTIFAN B4E50TDF 20 In 120v 1600 Rpm | AG2AXH 31CD77 B4E50TDF15 "Asamblat parțial20 "1/31600Perete sau piedestal63.6€1,978.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MULTIFAN K4E1311M11100 Circulator de aer 50 inch 28500 Cfm 240v
€2,289.95 /unitate