VESTIL Drumuri din polietilenă din seria DRUM-DP


Filtru
Bateriile incluse: Nu , Caster Dia.: 3" , Material pentru rotile: Cauciuc dur , Tip rotiță: Pivotant , Lățimea roții: 0.25 " , Dimensiune tambur: 30 gal. , Tip tambur: Deschis inchis , Mâner inclus: Nu , Rotile nemarcabile: Da , Număr de rotile: 4 , Diametru exterior: 24.25 " , Grosime polietilenă: 60 mii , Funcție de înclinare: Nu , Funcționează cu găleată: 5 gal.
StilModelCapacitateCuloriMateriale cadruÎnălţimeÎn interiorul Dia.MaterialPreț (ex. TVA)
A
TAMBUR-DP-LD-30-BK
300 lbs.NegruHDPE8.44 "19 1 / 8 "HDPE€178.24
RFQ
B
TAMBUR-DP-LD-55-BK
300 lbs.NegruHDPE8.31 "23 5 / 8 "HDPE€197.41
RFQ
C
TAMBUR-DP-LD-30-BU
300 lbs.AlbastruHDPE8.44 "19 1 / 8 "HDPE€178.24
RFQ
D
TAMBUR-DP-LD-55-BU
300 lbs.AlbastruHDPE8.31 "23 5 / 8 "HDPE€197.41
RFQ
E
TAMBUR-DP-HD-55-BU
600 lbs.Albastru, galbenOțel, HDPE8.5 "23 5 / 8 "Oțel, termoplastic de înaltă densitate€209.54
RFQ
F
TAMBUR-DP-HD-30-BU
600 lbs.Albastru, galbenOțel, HDPE8.63 "19 1 / 8 "Oțel, termoplastic de înaltă densitate€199.21
RFQ
G
TAMBUR-DP-HD-30-BK
600 lbs.Galben închisOțel, HDPE8.63 "19 1 / 8 "Oțel, termoplastic de înaltă densitate€199.21
RFQ
H
TAMBUR-DP-HD-55-BK
600 lbs.Galben închisOțel, HDPE8.5 "23 5 / 8 "Oțel, termoplastic de înaltă densitate€209.54
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?