Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MULTIFAN T15-WD Termostat 120/240 V Spdt | AC8LMM 3C952

MULTIFAN T15-WD Termostat 120/240 V Spdt

În stoc
Articol: AC8LMM Model: T15-WDCrucea Ref: 3C952
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
€104.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinie Volt Tstat mecanic
CuloriGri
Contact Rating Rezistiv @ 120V10A
Contact Rating Rezistiv @ 240V10A
Contact Rating Rezistiv @ 277V10A
Domeniu de control32 de grade până la 105 de grade F
Răcire la încărcare completă @ 120V10A
Răcire la încărcare completă @ 240V10A
Adâncime2.5 "
Diferenţial2 grade F
Tip de carcasăPlastic nesigilat.
Înălţime6"
Amplificatoare inductive @ 120V10A
Amplificatoare inductive @ 240V10A
Tensiune de intrare120 până la 240 VAC
Numărul de intrări de releu1
Numărul de ieșiri de releu1
Numărul de etape1
Numărul de comutatoare1
Amperi rezistivi @ 208VAC10A
Tip senzorExtinderea gazului
Comutați acțiuneaSpring
Tipul comutatoruluiSPDT
Fir NPTmetric
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9032100060
Tara natalaNL

Detalii produs:

    • Termostat cu o singură viteză conceput pentru a fi utilizat cu sisteme de ventilație noi și existente, ventilatoare, încălzitoare și alte dispozitive electrice care necesită control automat
    • Configurația sigilată oferă rezistență la apă și praf
    • Vine complet asamblat pentru a reduce timpul de nefuncționare

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MULTIFAN T15-WD Termostat 120/240 V Spdt
€104.48 /unitate