BRADY Seria R4900, panglică de imprimantă


Filtru
Culoare: Negru
StilModelLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
R4901
360ft4"€115.17
B
R4900
984ft3.27 "€256.99
C
R4902
984ft2.36 "€212.06
D
R4904
984ft5.12 "€410.17
E
R4908
984ft6 27 / 32 "€509.88

Seria R4900, panglică de imprimantă

Panglicile imprimate Brady R4900 Series constau dintr-o lungime de material textil cu cerneală sau material plastic înfășurat pe o bobină sau cartuş. Aceste panglici servesc drept conductă pentru dispersia cernelii pe hârtie. Acestea au un miez deschis de 1 inch, ceea ce le face potrivite pentru diverse imprimante cu transfer termic. Aceste panglici cu cerneală în afară au rezistență ridicată la solvenți și pete la temperaturi ridicate pentru a oferi rezultate clare de imprimare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?